PHOENIX CONTACT - PHC1424666 SACC-MS-4PL SH SCO Connettore M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 19 mm
Dimensioni filettatura M - 12
Corrente nominale In - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4055626375939
Codice prodotto
PHC1424666
Cod. produttore
1424666
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
19 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...0.75 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.08...0.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.75 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.75 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65