AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1440766 SACC-M12FS-4QO-0,34-VA CONNETTORE SENS/A

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1440766 SACC-M12FS-4QO-0,34-VA CONNETTORE SENS/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Per diametro esterno cavo - 3.5...6 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356517027

Codice prodotto

PHC1440766

Cod. produttore

1440766

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Per diametro esterno cavo:

3.5...6 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli.