AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1441024 SACC-M 8MS-3QO-0,5-M CONNETTORE SENS/ATT

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1441024 SACC-M 8MS-3QO-0,5-M CONNETTORE SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 2.5...5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356515917

Codice prodotto

PHC1441024

Cod. produttore

1441024

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

2.5...5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli.