PHOENIX CONTACT - PHC1441066 SACC-M 8FS-3QO-0,5-M CONNETTORE SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 2.5...5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356515955
Codice prodotto
PHC1441066
Cod. produttore
1441066
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
2.5...5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no