PHOENIX CONTACT - PHC1500787 SACC-M12FS-5CON-PG9 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918610524
Codice prodotto
PHC1500787
Cod. produttore
1500787
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no
Connettori, 8-poli, Maschio diritto M12, codifica A, Connessione a vite, Materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, Connessione a vite per cavo Pg11, Diametro esterno cavo 8 mm ... 10 mm


