PHOENIX CONTACT - PHC1506765 SACC-M 8MS-4PCON CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 3...5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918892685
Codice prodotto
PHC1506765
Cod. produttore
1506765
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
3...5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione Piercecon®: densità di contatti massima nel connettore confezionabile.


