AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1520372 SAC-8P-10,0-PUR/M12FS CAVO SENSORE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1520372 SAC-8P-10,0-PUR/M12FS CAVO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918944544

Codice prodotto

PHC1520372

Cod. produttore

1520372

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

no

Tensione nominale:

30 V

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel/oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5000 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

2 A

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %. Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati.