PHOENIX CONTACT - PHC1521313 SACC-MINFS-3CON-PG13 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 10...12 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918949549
Codice prodotto
PHC1521313
Cod. produttore
1521313
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
10...12 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no


