PHOENIX CONTACT - PHC1521588 SACC-FS-4QO-0,34-M SCO CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 3.5...6 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918953058
Codice prodotto
PHC1521588
Cod. produttore
1521588
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
3.5...6 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no