AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1523230 SACC-M12MS-4CON-PG9-M CONNETTORE SENS/AT

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1523230 SACC-M12MS-4CON-PG9-M CONNETTORE SENS/AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918984847

Codice prodotto

PHC1523230

Cod. produttore

1523230

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

6...8 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

no

Connettori, 4-poli, Maschio diritto M12, codifica A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno cavo 6 mm ... 8 mm