PHOENIX CONTACT - PHC1641688 SACC-M12FS-4QO-0,34-M CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 3.5...6 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918925178
Codice prodotto
PHC1641688
Cod. produttore
1641688
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
3.5...6 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no