PHOENIX CONTACT - PHC1641769 SACC-M12MS-4QO-0,75 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 4...8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918921880
Codice prodotto
PHC1641769
Cod. produttore
1641769
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
4...8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no


