PHOENIX CONTACT - PHC1657407 VS-CABLE-STRIP-VARIO STRIPPING TOOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per connettori BNC - no
Adatto per connettori F a crimpare (Cavo coassiale TV) - no
Con dispositivo di blocco - no
Con tagliente / dispositivo di taglio - no
Con funzione spelacavi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356100540
Codice prodotto
PHC1657407
Cod. produttore
1657407
Produttore
PHC
Adatto per connettori BNC:
no
Adatto per connettori F a crimpare (Cavo coassiale TV):
no
Con dispositivo di blocco:
no
Con tagliente / dispositivo di taglio:
no
Con funzione spelacavi:
sì
Adatto per connettori D-Sub:
no
Adatto per connettori F (Cavo coassiale TV):
no
Adatto per connettori LSA-Plus (Krone):
no
Adatto per connettori RJ:
no
Adatto per connettori per bassa tensione:
no
Adatto per connettori ST (Fibra ottica):
no
Adatto per connettori SC (Fibra ottica):
no
Adatto per connettori SMA (SubMiniature versione A):
no
Adatto per connettori LC (Fibra ottica):
no
Adatto per connettori MT-RJ (Fibra ottica):
no