AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1658435 VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 CONNETTORE RJ45

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1.75 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 14 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Temperatura ambiente - -10...60 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356163118

Codice prodotto

PHC1658435

Cod. produttore

1658435

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

1.75 A

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

14 mm

Altezza:

15 mm

Temperatura ambiente:

-10...60 °C

Tensione nominale:

72 V

Categoria di sovratensione:

I

Grado di inquinamento:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.32...0.32 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-10...60 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Connettore RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: PA, collegamento: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 22- 22, uscita cavo: diritto, colore: grigio traffico A RAL 7042