AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1694295 SACC-M12FS-4CON-PG 7-SH CONNETTORE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1694295 SACC-M12FS-4CON-PG 7-SH CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Per diametro esterno cavo - 4...6 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918181291

Codice prodotto

PHC1694295

Cod. produttore

1694295

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Per diametro esterno cavo:

4...6 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

Connettori, 8-poli, Maschio diritto M12, codifica A, Connessione a vite, Materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, Connessione a vite per cavo Pg11, Diametro esterno cavo 8 mm ... 10 mm