AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1707563 PTF 0,3/ 4-BB-10-H SPINA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Passo dei contatti - 1.8 mm

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356934190

Codice prodotto

PHC1707563

Cod. produttore

1707563

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Passo dei contatti:

1.8 mm

Corrente nominale In:

10 A

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

1.8 mm

Tensione nominale:

25 V

Grado di inquinamento:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-30...-30 °C

Connessione rapida senza attrezzi per circuiti stampati flessibili. Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti. Contatto sicuro di circuiti stampati flessibili tramite spina di fissaggio. Esecuzione e controllo in conformità alla norma IEC 60838-2-2.