AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1709460 PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH SPINA LED

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Numero di poli - 4

  • Passo dei contatti - 2.5 mm

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4055626130507

Codice prodotto

PHC1709460

Cod. produttore

1709460

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Numero di poli:

4

Passo dei contatti:

2.5 mm

Corrente nominale In:

6 A

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

2.5 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

180 ° (orizzontale)

Tensione nominale:

160 V

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...0.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...0.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Versione bianca: stabile al colore durante la saldatura e l'utilizzo. Connessione Push-in rapida senza utensili. La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Elevata portata di corrente di 6 A con dimensioni minime. Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria.