AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1710272 TFKC 2,5/ 8-STF-5,08 AU SPINA

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1710272 TFKC 2,5/ 8-STF-5,08 AU SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Verde

  • Passo del connettore - 5.08 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356077613

Codice prodotto

PHC1710272

Cod. produttore

1710272

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Passo dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Verde

Passo del connettore:

5.08 mm

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Spina, corrente nominale: 12 A, numero poli: 8, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Oro