PHOENIX CONTACT - PHC1788062 UMSTBVK 2,5/16-GF-5,08 BLOCCHETTO BASE D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In - 12 A
Numero di poli - 16
Colore - Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...2.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4017918043124
Codice prodotto
PHC1788062
Cod. produttore
1788062
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In:
12 A
Numero di poli:
16
Colore:
Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Altri
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tensione nominale:
320 V
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
34.6 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
5.08 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0