AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1823888 ICC 2,5/ 6-STZ-5,08 SPINA INVERSA CRIMPA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Numero di poli - 6

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918048730

Codice prodotto

PHC1823888

Cod. produttore

1823888

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Numero di poli:

6

Passo dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Verde

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

5.08 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

180 ° (orizzontale)

Tensione nominale:

320 V

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Connessione economica di cavi preconfezionati in grandi quantità. Il dispositivo di estrazione semplifica la gestione e consente di ridurre le forze di trazione ai punti di contatto,. Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti. Combinabile con la linea MSTB 2,5.