PHOENIX CONTACT - PHC1825378 IC 2,5/ 8-STF-5,08 PRESA BASE INVERTITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Numero di poli - 8
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4017918049539
Codice prodotto
PHC1825378
Cod. produttore
1825378
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Numero di poli:
8
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Verde
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
5.08 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
180 ° (orizzontale)
Tensione nominale:
320 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Grado di protezione IP (montato):
Altri