AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1833027 MCVU 1,5/ 2-GFD-3,81 PRESA BASE FISS. DI

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1833027 MCVU 1,5/ 2-GFD-3,81 PRESA BASE FISS. DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Numero di poli - 2

  • Colore - Verde

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918051716

Codice prodotto

PHC1833027

Cod. produttore

1833027

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

8 A

Numero di poli:

2

Colore:

Verde

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

160 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

12.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

3.81 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica. Flangia laterale per avvitamento su custodia o su scheda di montaggio. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento.