AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2202528 UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMG CUSTODIA

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2202528 UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMG CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Installabile a parete - no

  • Larghezza - 120 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626141787

Codice prodotto

PHC2202528

Cod. produttore

2202528

Produttore

PHC

Possibilità di montaggio su guida:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza:

120 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Morsetti per c.s. con passo di 5,08 mm, sezione conduttore fino a 2,5 mm². Scheda opzionale con telaio forato per la saldatura manuale di componenti THT.