PHOENIX CONTACT - PHC2291561 FLKM 50/1-40 MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 42
Tensione nominale - 50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918270438
Codice prodotto
PHC2291561
Cod. produttore
2291561
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
42
Tensione nominale:
50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
68 mm
Larghezza:
113 mm
Altezza:
90 mm