AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2308108 MCR-SL-CUC-100-U CONVERTITORE DI CORRENT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 100 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Valore iniziale misura corrente - 0 A

  • Funzione di configurazione integrata - no

  • Con uscita commutabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356569736

Codice prodotto

PHC2308108

Cod. produttore

2308108

Produttore

PHC

Valore finale misura corrente:

100 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Valore iniziale misura corrente:

0 A

Funzione di configurazione integrata:

no

Con uscita commutabile:

no

Le dimensioni compatte consentono anche un impiego decentrato. Connessione semplice grazie ai morsetti di collegamento estraibili COMBICON.