PHOENIX CONTACT - PHC2716716 G 10/ 3 MORSETTO PER APPARECCHIATURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 3
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
4017918061982
Codice prodotto
PHC2716716
Cod. produttore
2716716
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
3
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Materiale del corpo isolante:
Altri
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tensione nominale:
800 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
33 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
46 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2