AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2760623 PSM PTK RIPARTITORE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2760623 PSM PTK RIPARTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 60 V

  • Larghezza - 56 mm

  • Altezza - 89.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918064327

Codice prodotto

PHC2760623

Cod. produttore

2760623

Produttore

PHC

Tensione nominale:

60 V

Larghezza:

56 mm

Altezza:

89.6 mm

Ripartitore a T passivo RS-485, dotato di un connettore maschio D-SUB a 9 poli e di due connettori femmina D-SUB a 9 poli