AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2770639 FBRNI 10-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSAL

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2770639 FBRNI 10-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918068011

Codice prodotto

PHC2770639

Cod. produttore

2770639

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

5.2 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

500 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello fisso, passo: 5,2 mm, numero poli: 10, colore: color argento