PHOENIX CONTACT - PHC2770642 FBRI 10-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4017918068028
Codice prodotto
PHC2770642
Cod. produttore
2770642
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


