PHOENIX CONTACT - PHC2770794 DP-UKK 3/5 PIASTRINA DISTANZIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.5 mm
A scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
4017918068035
Codice prodotto
PHC2770794
Cod. produttore
2770794
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.5 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastrina distanziatrice, per compensare le asimmetrie laterali, lunghezza: 56 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 25 mm, colore: grigio