PHOENIX CONTACT - PHC2770833 DP-UKK 3/5 BK PIASTRINA DISTANZIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - no
Colore - Nero
Spessore - 2.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4017918068066
Codice prodotto
PHC2770833
Cod. produttore
2770833
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
no
Colore:
Nero
Spessore:
2.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastrina distanziatrice, per compensare le asimmetrie laterali, lunghezza: 56 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 25 mm, colore: nero