AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2770859 DG-UKKB 3/ 5 PIASTRA TERMINALE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2770859 DG-UKKB 3/ 5 PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.5 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918068080

Codice prodotto

PHC2770859

Cod. produttore

2770859

Produttore

PHC

Piastra terminale:

no

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastrina distanziatrice, per compensare le asimmetrie laterali, lunghezza: 67 mm, larghezza: 2,5 mm, colore: grigio