PHOENIX CONTACT - PHC2777027 D-UDK-RELG PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1.5 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4017918068615
Codice prodotto
PHC2777027
Cod. produttore
2777027
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Morsetto base, lunghezza: 63,5 mm, larghezza: 1,5 mm, colore: grigio


