AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800976 PT-IQ-1X2-24DC-UT PROTEZ. SOVRATENSIONI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 21 V

  • Tensione massima continuativa DC - 30 V

  • Corrente nominale di carico - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356665186

Codice prodotto

PHC2800976

Cod. produttore

2800976

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

21 V

Tensione massima continuativa DC:

30 V

Corrente nominale di carico:

1 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

55 V

Livello di protezione filo-terra:

700 V

Frequenza di taglio:

1.1 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Sistema di protezione contro le sovratensioni. Segnalazione collettiva mediante modulo di alimentazione e FM. Alimentazione del sistema mediante bus su guida. Fino a 28 moduli di protezione per modulo di alimentazione.