AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2807586 VAL-MS 120 ST SPINA

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2807586 VAL-MS 120 ST SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 0.9 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 120 V

  • Tensione massima continuativa AC - 150 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918075279

Codice prodotto

PHC2807586

Cod. produttore

2807586

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

0.9 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

120 V

Tensione massima continuativa AC:

150 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Fusible di backup integrato:

no

Elemento base con/senza contatto FM libero da potenziale. Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore. Composto da spina ed elemento base. Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori. Codifica meccanica di tutti gli slot.