PHOENIX CONTACT - PHC2813525 MINI MCR-SL-U-I-4 ISOLATORE GALVANICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Grado di protezione (IP) - IP20
Metodo di montaggio del dispositivo - Apparecchio da incasso
Tensione nominale di alimentazione DC - 19.2...30 V
Tipo di alimentazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356100618
Codice prodotto
PHC2813525
Cod. produttore
2813525
Produttore
PHC
Numero di canali:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Metodo di montaggio del dispositivo:
Apparecchio da incasso
Tensione nominale di alimentazione DC:
19.2...30 V
Tipo di alimentazione:
Altri
Numero di ingressi 0 V … 10 V:
1
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV:
0
Numero di ingressi 0 mV … 100 mV:
0
Numero di ingressi -100 mV … +100 mV:
0
Numero di ingressi -300 mV … +300 mV:
0
Numero di ingressi 4 mA … 20 mA:
0
Numero di ingressi -500 mV … +500 mV:
0
Numero di ingressi -1 V … +1 V:
0
Numero di ingressi 0 mA … 20 mA:
0
Numero di ingressi -2 V … +2 V:
0
Numero di ingressi -2,5 V … +2,5 V:
0
Numero di ingressi 0 mA … 10 mA:
0
Numero di ingressi -5 V … +5 V:
0
Numero di ingressi -10 V … +10 V:
0
Numero di ingressi -20 V … +20 V:
0
Numero di ingressi 0 mV … 60 mV:
0
Numero di ingressi 0 mV … 200 mV:
0
Numero di ingressi 0 mV … 300 mV:
0
Numero di ingressi 0 mV … 500 mV:
0
Numero di uscite 1 V … 5 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 1 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 2 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 2,5 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 5 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 20 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 24 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 30 V:
0
Numero di ingressi 1 V … 5 V:
0
Separazione galvanica tra uscita e uscita:
no
Numero di ingressi 2 V … 10 V:
0
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Numero di ingressi +5 V … -5 V:
0
Numero di ingressi +10 V … -10 V:
0
Numero di ingressi 5 V … 0 V:
0
Numero di ingressi 5 V … 1 V:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di ingressi 10 V … 0 V:
0
Numero di ingressi 10 V … 2 V:
0
Numero di ingressi 0 mA … 5 mA:
0
Numero di ingressi -5 mA … +5 mA:
0
Numero di ingressi -10 mA … +10 mA:
0
Numero di ingressi -20 mA … +20 mA:
0
Numero di ingressi 20 mA … 0 mA:
0
Numero di ingressi 20 mA … 4 mA:
0
Numero di uscite -60 mV … +60 mV:
0
Numero di uscite -100 mV … +100 mV:
0
Numero di uscite -300 mV … +300 mV:
0
Numero di uscite -500 mV … +500 mV:
0
Numero di uscite -1 V … +1 V:
0
Numero di uscite -2 V … +2 V:
0
Numero di uscite -2,5 V … +2,5 V:
0
Numero di uscite -5 V … +5 V:
0
Numero di uscite -10 V … +10 V:
0
Numero di uscite -20 V … +20 V:
0
Numero di uscite 0 mV … 60 mV:
0
Numero di uscite 0 mV … 100 mV:
0
Numero di uscite 0 mV … 200 mV:
0
Numero di uscite 0 mV … 300 mV:
0
Numero di uscite 0 mV … 500 mV:
0
Numero di uscite 0 V … 1 V:
0
Numero di uscite 0 V … 2 V:
0
Numero di uscite 0 V … 2,5 V:
0
Numero di uscite 0 V … 5 V:
0
Numero di uscite 0 V … 10 V:
0
Numero di uscite 0 V … 20 V:
0
Numero di uscite 0 V … 24 V:
0
Numero di uscite 0 V … 30 V:
0
Numero di uscite 2 V … 10 V:
0
Numero di uscite +5 V … -5 V:
0
Numero di uscite +10 V … -10 V:
0
Numero di uscite 5 V … 0 V:
0
Numero di uscite 5 V … 1 V:
0
Numero di uscite 10 V … 0 V:
0
Numero di uscite 10 V … 2 V:
0
Numero di uscite 0 mA … 5 mA:
0
Numero di uscite 0 mA … 10 mA:
0
Numero di uscite 0 mA … 20 mA:
0
Numero di uscite 4 mA … 20 mA:
1
Numero di uscite -5 mA … +5 mA:
0
Numero di uscite -10 mA … +10 mA:
0
Numero di uscite -20 mA … +20 mA:
0
Numero di uscite 20 mA … 0 mA:
0
Numero di uscite 20 mA … 4 mA:
0
Uscita del segnale di guasto:
no
A sicurezza intrinseca secondo NAMUR IEC 60947-5-6:
no
Separazione galvanica tra ingressi:
no
Separazione galvanica tra l'alimentazione e tutti gli altri circuiti:
sì
Altezza:
93.1 mm
Larghezza:
6.4 mm
Profondità:
102.5 mm
Potenza assorbita:
0.45 W
Carico:
500...500 Ohm
Temperatura di esercizio:
-20...65 °C
Deriva termica:
0.01 %/K
Metodo di montaggio:
Altri