PHOENIX CONTACT - PHC2817987 F-MS 12 SCARICATORE TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 240 V
Tensione massima continuativa AC - 260 V
Confezione
1 PZ
EAN
4017918163662
Codice prodotto
PHC2817987
Cod. produttore
2817987
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
240 V
Tensione massima continuativa AC:
260 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1 kV
Fusible di backup integrato:
no