PHOENIX CONTACT - PHC2832357 FL IF 2TX VS-RJ-D MODULO DI INTERFACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 2
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0
Ethernet - sì
Fast Ethernet (100 Mbsp) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4017918929121
Codice prodotto
PHC2832357
Cod. produttore
2832357
Produttore
PHC
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
2
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
0
Ethernet:
sì
Fast Ethernet (100 Mbsp):
sì
Gigabit Ethernet:
no
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:
2
Numero di porte BNC 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:
0
Numero di porte ST 10 Mbps:
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ 100 Mbps:
0
Numero di porte SC 1000 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:
0
Numero di porte ISDN WAN:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Altezza:
75 mm
Larghezza:
31 mm
Profondità:
72.5 mm