PHOENIX CONTACT - PHC2838571 CTM 2X1- 5DC SPINA DI PROTEZ. X DUE COND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 5...5 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa AC - 5 V
Tensione massima continuativa DC - 6 V
Corrente nominale di carico - 0.38 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918819590
Codice prodotto
PHC2838571
Cod. produttore
2838571
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
5...5 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa AC:
5 V
Tensione massima continuativa DC:
6 V
Corrente nominale di carico:
0.38 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
12 V
Livello di protezione filo-terra:
50 V
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no