AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2858991 D-LAN-CAT.5E ADATTATORE DATATRAB

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2858991 D-LAN-CAT.5E ADATTATORE DATATRAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.35 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 7 V

  • Corrente nominale di carico - 1.5 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 50 V

  • Livello di protezione filo-terra - 65 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918920463

Codice prodotto

PHC2858991

Cod. produttore

2858991

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

0.35 kA

Tensione massima continuativa DC:

7 V

Corrente nominale di carico:

1.5 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

50 V

Livello di protezione filo-terra:

65 V

Frequenza di taglio:

100 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

RJ45

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Adattatore RJ45 con protezione contro le sovratensioni per interfaccia LAN, da inserire nelle linee dati, incluso cavo RJ45.