AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2863931 IB IL 24 DO 4-ME MODULO DI USCITA DIGITA

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2863931 IB IL 24 DO 4-ME MODULO DI USCITA DIGITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Tensione di ingresso consentita - 24...24 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4017918962661

Codice prodotto

PHC2863931

Cod. produttore

2863931

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...30 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di uscita digitale:

Altri

Tensione di ingresso consentita:

24...24 V

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Corrente di uscita:

0.5 A

Tensione di uscita consentita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

2

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0...0 ms

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

12.2 mm

Altezza:

119.8 mm

Profondità:

71.5 mm

4 uscite digitali. Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori. Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA. Corrente complessiva del morsetto: 2 A. Uscite con protezione da cortocircuito o sovraccarico. Indicatori diagnostici e di stato.