PHOENIX CONTACT - PHC2864370 MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC CONVERTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -50...200 °C
Adatto per montaggio modulare - sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica) - sì
Temperatura ambiente - -20...65 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046356046480
Codice prodotto
PHC2864370
Cod. produttore
2864370
Produttore
PHC
Portata:
-50...200 °C
Adatto per montaggio modulare:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Temperatura ambiente:
-20...65 °C
Segnali Pt 100 in segnali normalizzati. Separazione a 3 vie. Convertitore per sensore di temperatura altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di. Segnali d'ingresso e di uscita configurabili mediante DIP switch.