AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2865052 MACX MCR-SL-2NAM-R-UP ISOLATORE GALV.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Altri

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 19.2...253 V

  • Numero di ingressi, con approvazione NAMUR - 2

  • Numero di canali - 2

  • Numero di ingressi, a potenziale libero - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356491761

Codice prodotto

PHC2865052

Cod. produttore

2865052

Produttore

PHC

Tipo di alimentazione:

Altri

Tensione nominale di alimentazione DC:

19.2...253 V

Numero di ingressi, con approvazione NAMUR:

2

Numero di canali:

2

Numero di ingressi, a potenziale libero:

2

Potenza di interruzione:

500 VA

Circuito di uscita con relè con contatti normalmente aperti:

2

Circuito di uscita con relè con contatti di scambio:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di circuiti di uscita a potenziale libero a transistor:

0

Numero di circuiti di uscita a transistor PNP:

0

Numero di circuiti di uscita a transistor npn:

0

Numero di circuiti di uscita antivalenti, a transistor:

0

Numero di circuiti di uscita optoisolati:

0

A sicurezza intrinseca secondo NAMUR IEC 60947-5-6:

no

Separazione galvanica tra ingressi:

no

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

Separazione galvanica tra uscita e uscita:

Separazione galvanica tra l'alimentazione e tutti gli altri circuiti:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

112.5 mm

Potenza assorbita:

1.3 W

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Metodo di montaggio del dispositivo:

Apparecchio da incasso

Metodo di montaggio:

Fissaggio a scatto su guida di montaggio

Profondità:

114.5 mm

Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n"(EN 60079-15). Fino a SIL 2 secondo EN 61508.