AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2866116 EMD-SL-PS-110AC MOD. DI CONTROLLO ELETTR

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2866116 EMD-SL-PS-110AC MOD. DI CONTROLLO ELETTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 88...121 V

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz - 88...121 V

  • Larghezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918952686

Codice prodotto

PHC2866116

Cod. produttore

2866116

Produttore

PHC

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

88...121 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

88...121 V

Larghezza:

32 mm

Altezza di incasso:

35 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

16 mm

Altezza:

35 mm

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza di incasso:

32 mm

Ritardo di avvio e attivazione regolabile separatamente. Range di tensione di alimentazione variabile. Regolabile mediante potenziometro sul lato anteriore.