AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2866404 TRIO-PS/3AC/24DC/40 ALIMENTATORE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2866404 TRIO-PS/3AC/24DC/40 ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 22.5...29.5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 40 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 360...575 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4046356046688

Codice prodotto

PHC2866404

Cod. produttore

2866404

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

22.5...29.5 V

Max. corrente di uscita 1:

40 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

360...575 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione di uscita 2:

22.5...22.5 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

960 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

40 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

1387 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

360...575 V

Larghezza:

139 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

190 mm

Altezza:

131 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

139 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Design robusto con custodia in metallo e ampio range di temperature da -25 a +70°C. Massima sicurezza di funzionamento grazie all'elevato MTBF (Mean Time Between Failure) superiore a 500.000 ore ed elevata resistenza alla tensione fino a 300 V AC.