AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2880642 D-UFB-PB PROTEZIONE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2880642 D-UFB-PB PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.35 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 5.2 V

  • Corrente nominale di carico - 0.25 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 25 V

  • Livello di protezione filo-terra - 25 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356048989

Codice prodotto

PHC2880642

Cod. produttore

2880642

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

0.35 kA

Tensione massima continuativa DC:

5.2 V

Corrente nominale di carico:

0.25 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

25 V

Livello di protezione filo-terra:

25 V

Frequenza di taglio:

70 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Resistenza terminale integrata. Velocità trasferimento dati fino a 12 MBit/s. Impiego diretto sull'interfaccia.