PHOENIX CONTACT - PHC2881007 DT-LAN-CAT.6+ ADATTATORE RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.1 kA
Tensione massima continuativa DC - 3.3 V
Corrente nominale di carico - 1.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 9 V
Livello di protezione filo-terra - 900 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356151900
Codice prodotto
PHC2881007
Cod. produttore
2881007
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
0.1 kA
Tensione massima continuativa DC:
3.3 V
Corrente nominale di carico:
1.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
9 V
Livello di protezione filo-terra:
900 V
Frequenza di taglio:
500 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
RJ45
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no


