PHOENIX CONTACT - PHC2882200 MNT-1 D ADATTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Corrente nominale di carico - 16 A
Metodo di montaggio - Altri
Livello di protezione - 1.2 kV
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356073554
Codice prodotto
PHC2882200
Cod. produttore
2882200
Produttore
PHC
Tensione nominale AC:
230 V
Corrente nominale di carico:
16 A
Metodo di montaggio:
Altri
Livello di protezione:
1.2 kV
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Numero di poli:
3
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
3 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1.2 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no