PHOENIX CONTACT - PHC2902879 QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 MODULO DI RID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 0.2...0.2 V
Max. corrente di uscita 1 - 80 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356698276
Codice prodotto
PHC2902879
Cod. produttore
2902879
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
0.2...0.2 V
Max. corrente di uscita 1:
80 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
18...28 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
66 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
125 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
3



