PHOENIX CONTACT - PHC2903000 UNO-PS/1AC/15DC/30W ALIMENTATORE SWITCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 0...0 V
Max. corrente di uscita 1 - 0 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356808590
Codice prodotto
PHC2903000
Cod. produttore
2903000
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
0...0 V
Max. corrente di uscita 1:
0 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione di uscita 2:
15...15 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
0 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
2 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
15 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
70.8 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
0 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
1 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
0 mm
Altezza:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
22.5 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno



